{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, beige | Beige | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| beschriebenes Teil, Tiefschwarz | Abschlussringe; Endkappen | |
| beschriebenes Teil, Beige | Filterkörper | |
| Farbe | beige; schwarz | |
| Inhalt, Stück | 1 St. | |
| Produktart | Filter | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Anschluss Filter | zum Aufstecken | |
| Filterung | Partikel | |
| Form | rund |
| Artikelnummer | 2605190930 | |
| EAN / GTIN | 3165140624152 | |
| Herstellernummer | 2605190930 | |
| L-Nummer | L51840 165 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |