{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Körperbreite | 25 mm | |
| Körpermaterial | Holz | |
| Bürstenbreite | 25 mm | |
| Bestückung | Arenga | |
| Besatzfarbe | natur | |
| Stielkanten | abgerundet | |
| Produktart | Handbesen | |
| mit Loch zum Aufhängen | ja | |
| Länge Stiel | 100 mm |
| Artikelnummer | 260400 | |
| EAN / GTIN | 4250560506733 | |
| Herstellernummer | 260400 | |
| L-Nummer | L00760 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |