{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Bezeichnung Schneidplatte | DCGT11T304 | |
| Sorte | PR1225 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Beschichtung | MEGACOAT | |
| Toleranzklasse | G | |
| Ausführung Spanbrecher | MFP-SK | |
| Herstellerbezeichnung | DC.T 11T304 | |
| Grundform | rhombisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,97 mm | |
| Länge Schneidkante l | 11,6 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 9,525 mm | |
| Eckenfasenlänge C | 2,2 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 10 Grad | |
| Eckenwinkel | 55 Grad | |
| Spanwinkel | 15 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | DCGT11T304 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,05 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 2,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 2,75 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 50 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 110 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. | 50 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. | 150 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,03 mm/U | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,15 mm/U | |
| Schneidplattendicke T | 3,97 mm | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | DC11T3043N | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | DC11T3043N | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Gewicht | 3 g |
| Artikelnummer | 260386 PR1225 | |
| EAN / GTIN | 4960664713547 | |
| Herstellernummer | TKE03462 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |