Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de torneado DC.T 11T304, para el acabado

Número de artículo: 260386 PR1225
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Designación plaquita de corte DCGT11T304
Clase PR1225
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento MEGACOAT
Clase de tolerancia G
Modelo de rompevirutas MFP-SK
Denominación del fabricante DC.T 11T304
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Longitud del filo de corte l 11,6 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Longitud del chaflán angular C 2,2 mm
Ángulo del chaflán angular 10 grados
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO DCGT11T304
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,05 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2,5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2,75 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 50 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 110 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. 50 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. 150 m/min
Avance, mín. fz 0,03 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,15 mm/rev.
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte DC11T3043N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DC11T3043N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Peso 3 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 260386 PR1225
EAN / GTIN 4960664713547
Número del fabricante TKE03462
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig