GARANT Klemmdrehhalter SDHCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft- / Plattengröße 25/11 mm

Artikel-Nr.: 260307 25/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SDHCR/L 2525M11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 21 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 3
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260307 25/11
EAN / GTIN 4045197655301

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten