GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNGA 160408, Keramik (0°)

Artikel-Nr.: 255746 HART
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,00 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    20,00 € / 1 Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Anzahl Schneiden 3 St.
Schneidenausführung gefast (T)
Bezeichnung Schneidplatte TNGA 160408
Sorte KB7205
Schneidstoff HC
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung PVD
Toleranzklasse G
Herstellerbezeichnung TNGA 160408
Grundform dreieckig
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 16 mm
Höhe Schneidkante 4,76 mm
Durchmesser Schneidplatte d 12,7 mm
Eckenwinkel 60 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Schnittbedingung durchgehend
ISO-Code TNGA 160408
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,1 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 0,9 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,1 mm
Schnitttiefe ap, max. 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 180 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 250 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,05 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,15 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung KB7205
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte TN1604082N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material gehärteter Stahl (H); hitzebeständige Superlegierungen (S)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 6 St.
Gewicht 4 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255746 HART
EAN / GTIN 4045197511577
Herstellernummer 255746 HART
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
GG(G)
K
Graphit
N
kontinuierlich
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, hochwarmfester Keramikschneidstoff für zuverlässigen Einsatz in schwer zerspanbaren und harten Werkstoffen.
Beschichtete Aluminiumoxid-Titancarbid-Keramik zur Bearbeitung harter Werkstoffe bis 68 HRC.