TNGA 160408, KB7205, Područje primjene: HART

Artikl br.: 255746 HART
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje primjene Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje primjene TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice TNGA 160408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta KB7205
Rezni materijal Keramika
Uvjetovanost reza kontinuirano
izvedba rezne oštrice 0,2 mm×25°
Dubina reza ap 0,1 mm - 0,9 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 255746 HART
EAN / GTIN 4045197511577
Broj proizvođača 255746 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
250
Čelik < 60 HRC
H
210
Čelik < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vrhunske keramičke oštrice otporne na visoke temperature za pouzdan rad na tvrdim materijalima koji se teško obrađuju.
Obložena keramika od aluminijeva oksida i titanovog karbida za obradu tvrdih materijala do 68 HRC.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu