• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFPAD 6L-60-T14 Adapter für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 2550117
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie MODULAR-GRIP
Durchmesser Einstich min. D1 60 mm
Durchmesser Einstich max. D2 100 mm
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Höhe h1 32 mm
Stechbreite w 6 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2550117
EAN / GTIN 7291075173482
Herstellernummer 2550117
L-Nummer L23920 2882

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm, Schneidbreite (CW) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 40.5 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 100 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 60 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Funktionsbreite (WF) 4.5 mm
  • Kopflänge (LH) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 40.5 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm