• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 250052 HB7020-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,72 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    8,93 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
534 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 4 St.
Schneidenausführung gerundet (E)
Bezeichnung Schneidplatte CNMG 09T308
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung CVD
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher SS
Herstellerbezeichnung Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für Schlichtbearbeitung
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 9 mm
Höhe Schneidkante 3,97 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Spanwinkel 15 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code CNMG 09T308
Befestigungslochdurchmesser 3,81 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 2 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 160 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 400 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm
Vorschub pro Zahn max. fz 0,4 mm
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P20
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7020-2
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Gewicht 60 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250052 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515015547
Herstellernummer 250052 HB7020-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb