• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFHL 25-100-4T25 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehen, Dmin 25 mm

Artikel-Nr.: 2500190
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIFACE
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Länge L 150 mm
Breite b2 25 mm
Höhe h1 25 mm
Stechbreite w 4 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2500190
EAN / GTIN 7291075033069
Herstellernummer 2500190
L-Nummer L23910 100437

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 140 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 100 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25.6 mm
  • Kopflänge (LH) 44 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb