• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchschlaeger mit Handgriff SLS 8mm

Artikel-Nr.: 247.G8SLS
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 247.G8SLS
EAN / GTIN 3662424051708
Herstellernummer 247.G8SLS
L-Nummer L60130 11030
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
  • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
  • Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet
  • Spitze auf 52 - 60 HRc gehärtet

Merkmal:

  • A [mm]: 7.8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • Gewicht in Gramm: 170