SLS CHASSE CLOU GAINE 8MM

Réf.: 247.G8SLS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 247.G8SLS
EAN / GTIN 3662424051708
Réf. fabricant 247.G8SLS
Article hors catalogue L60130 11030
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Outil équipé d'une solution de fixation FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute
  • La solution choisie et testée par FACOM ″câble tournant″ serti préserve l'ergonomie de l'outil
  • Tête de frappe trempée à 36 - 44 HRc
  • Pointe trempée à 52 - 60 HRc

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7.8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 170