{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Körperbreite | 400 mm | |
| Körpermaterial | Sattelholz | |
| Bürstenbreite | 500 mm | |
| Bestückung | Arenga | |
| Besatzform | voll besteckt | |
| Besatzfarbe | natur | |
| Stielsystem | Stielloch | |
| Produktart | Besen | |
| Anwendungsbereich – Verschmutzung | für groben Schmutz, extrem haltbar | |
| Anwendungsbereich – Boden | für raue Böden |
| Artikelnummer | 245400 | |
| EAN / GTIN | 4250560507600 | |
| Herstellernummer | 245400 | |
| L-Nummer | L00760 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |