KOMET® Abstechmesser HSS-Co5, Typ: A00

Artikel-Nr.: 240014 A00
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS Co 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ A00
Schneidstoff HSS Co 5
Höhe h 8 mm
Breite b 2,2 mm
Gesamtlänge L 75 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 240014 A00
EAN / GTIN 4047109015586
Herstellernummer H10 15010.91
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken