• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Reibkopf HPC H7 Stahl Durchgangsloch, TiAlN, Nenn-⌀ D: 21mm

Artikel-Nr.: 239720 21
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC 21 mm
Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, ISO-Toleranzklasse H7
Schneidenlänge LC 14 mm
Länge gesamt L 43,3 mm
Anzahl Schneiden 8
Reibwerkzeugart für Durchgangsloch
Innenkühlung ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Schraubaufnahme
Trennstellenkodierung SAD0210xx15
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
Kühlschmierstoff ja
Serie TopCut
Herstellerbezeichnung VHM-Reibkopf HPC H7 Stahl
Konfigurierbar nein
Anschnittlänge 1,5 mm
Drallrichtung links
Drallwinkel max. 10 Grad
Anschnittwinkel 30 Grad
Antriebsart Maschinenreibahle
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM TIALN
Schnittstelle Trennstelle 1
Gewicht 99 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Reiben (BRE)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Reibkopf
Kopflänge 26 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239720 21
EAN / GTIN 4045197575791
Herstellernummer 239720 21
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Wechselkopf-Reibahlensystem fertig geschliffen für Passung IT7. Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie.
Systemrundlauf ≤ 5 µm (bezogen auf Kopf und Halter) im montierten Zustand.
Mit kurzen Schneiden und Linksspirale.

Verwendung:

Für Durchgangs-Bohrungen.
Zum HPC-/HSC-Reiben.

Hinweis:

Gesamt nutzbare Länge = L1 (Aufnahme Nr. 239740 / 239745) + l (Wechselkopf Nr. 239710 bis 239720).
Passender Spannschlüssel Nr. 219987. Einsatz für Drehmomentschlüssel Nr. 219986.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.