{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff |
VHM
|
|
| Beschichtung |
TiAlN
|
|
| Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC |
11 mm
|
|
| Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, ISO-Toleranzklasse |
H7
|
|
| Schneidenlänge LC |
10 mm
|
|
| Länge gesamt L |
33,9 mm
|
|
| Anzahl Schneiden |
6
|
|
| Reibwerkzeugart |
für Durchgangsloch
|
|
| Innenkühlung |
ja
|
|
| nass min. |
geeignet
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Schraubaufnahme
|
|
| Trennstellenkodierung |
SAD0110xx15
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
10 mm
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Serie |
TopCut
|
|
| Herstellerbezeichnung |
VHM-Reibkopf HPC H7 Stahl
|
|
| Konfigurierbar |
nein
|
|
| Anschnittlänge |
1,2 mm
|
|
| Drallrichtung |
links
|
|
| Drallwinkel max. |
10 Grad
|
|
| Anschnittwinkel |
30 Grad
|
|
| Antriebsart |
Maschinenreibahle
|
|
| Zerspanungsgruppe |
K (Gusseisen); P (Stahl)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
VHM TIALN
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Gewicht |
24 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Hartmetall
|
|
| Norm |
Werksnorm
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Reiben (BRE)
|
|
| Zerspanungsstrategie |
HPC
|
|
| Produktart |
Reibkopf
|
|
| Kopflänge |
20 mm
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 239720 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197575470 | |
| Herstellernummer | 239720 11 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |