Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl Durchgangsloch, unbeschichtet, Nenn-⌀ D: 19mm

Artikel-Nr.: 239710 19
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HT
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC 19 mm
Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, ISO-Toleranzklasse H7
Schneidenlänge LC 12 mm
Länge gesamt L 43,3 mm
Anzahl Schneiden 6
Reibwerkzeugart für Durchgangsloch
Innenkühlung ja
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Schraubaufnahme
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Länge Schaft LS 17,3 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie TopCut
Herstellerbezeichnung Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl
Konfigurierbar nein
Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, oberes Abmaß 0,021 mm
Drallrichtung links
Drallwinkel max. 18 Grad
Einstellbarkeit Einstellung nicht möglich
Anschnittwinkel 30 Grad
Führungselemente vorhanden nein
Antriebsart Maschinenreibahle
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung CU130
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 26 mm
Gewicht 45 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Reiben (BRE)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Reibkopf
Kopflänge 26 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239710 19
EAN / GTIN 4062406115210
Herstellernummer 239710 19
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Wechselkopf-Reibahlensystem fertig geschliffen für Passung IT7. Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie.
Systemrundlauf ≤ 5 µm (bezogen auf Kopf und Halter) im montierten Zustand.
Mit kurzen Schneiden und Linksspirale.

Verwendung:

Für Durchgangs-Bohrungen.
Zum HPC-/HSC-Reiben.

Hinweis:

Gesamt nutzbare Länge = L1 (Aufnahme Nr. 239740 / 239745) + l (Wechselkopf Nr. 239710 bis 239720).
Passender Spannschlüssel Nr. 219987. Einsatz für Drehmomentschlüssel Nr. 219986.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.