{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HT | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC | 19 mm | |
| Perforación a producir 1.er escalón, clase de tolerancia ISO | H7 | |
| Longitud de filo LC | 12 mm | |
| Longitud total L | 43,3 mm | |
| Cantidad de cortes | 6 | |
| Tipo de herramienta de escariado | Para agujero pasante | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción roscada | |
| Diámetro vástago DS | 16 mm | |
| Longitud vástago LS | 17,3 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | TopCut | |
| Denominación del fabricante | Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl | |
| Configurable | no | |
| Perforación a producir 1.er escalón, medida superior | 0,021 mm | |
| Sentido de torcimiento | izquierda | |
| Ángulo de giro máx. | 18 grados | |
| Posibilidad de ajuste | ajuste no posible | |
| Ángulo de corte | 30 grados | |
| Elementos de guía disponibles | no | |
| Tipo de accionamiento | Escariador mecánico | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | CU130 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 26 mm | |
| Peso | 45 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | fresas (BRE) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | cabezal escariador | |
| Longitud de cabeza | 26 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 239710 19 | |
| EAN / GTIN | 4062406115210 | |
| Número del fabricante | 239710 19 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |