Aufnahme, SK 50, ABS® ⌀ d: 40mm

Artikel-Nr.: 238440 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaft: ABS
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® ⌀ d 40 mm
Aufnahme SK 50
Schaft ABS
Aufnahme-Norm DIN 69871
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 60 mm
Vorsprunglänge L1 20 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238440 40
EAN / GTIN 4067263110941
Herstellernummer 238440 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Auslieferung komplett mit Dichtscheibe und Umbauset für Form AD.

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.