• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KOMET®Feinverstellkopf B301, ⌀ Dmin: 56mm

Artikel-Nr.: 238301 56
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie B301
Herstellerbezeichnung KOMET® Feinverstellkopf
Schneidendurchmesser min. Dmin 56 mm
Schneidendurchmesser max. Dmax 66 mm
Auskraglänge A 60 mm
Verstellinkrement radial 0,001 mm
Länge gesamt L 84,5 mm
Produktart Spindelkopf
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Aufbohren (BAB)
Einstellbarkeit radiale Einstellung
Gewicht 0,53 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238301 56
EAN / GTIN 4047109005709
Herstellernummer B30 13020
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit ABS® Anbindung B301 und zur Aufnahme der Feindreheinsätze M302.
Der kleinste Zustellschritt beträgt 0,002 mm im ⌀ über Nonius. Zentrale Kühlmittelversorgung bis zur Schneide.

Verwendung:

Zum Ausbohren von ⌀29,5 bis 121 mm.
Verstellung des Feindreheinsatzes im geklemmten Zustand für höchste Arbeitsgenauigkeit.

Hinweis:

Passenden Feindreheinsatz Nr. 238310 (M302) und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.