Schneideinsatz, ⌀: 0,3mm

Artikel-Nr.: 237621 0,3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

0,3 mm
Schaft-⌀ 4 mm
Länge L 1,2 mm
Spindelbereich-⌀ 0,3 mm - 0,7 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237621 0,3
EAN / GTIN 4045197681423
Herstellernummer 237621 0,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
240
Alu (kurzspanend)
N
240
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 750 N/mm²
P
210
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
80
Stahl < 60 HRC
H
70
Stahl < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Graphit, GFK, CFK
N
100
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Micro-Ausdrehköpfe.
Schaft-⌀ 4 mm für direkte Aufnahme im Kopf Nr. 237490 und 237493.