KOMET® KUB V464 Zentrierspitze HSS, TiAlN, Typ: 80

Artikel-Nr.: 236662 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte TiAlN
⌀ d2 16 mm
passend für Bohrkrone 80 − 110 mm
Eignung Inox; Guss
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236662 80
EAN / GTIN 4047109090156
Herstellernummer V95 10063.0090
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com