{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL04001015 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Durchmesser Schaft DS | 40 mm | |
| Länge Schaft LS | 68 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 41 mm | |
| Spannutenlänge | 107 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,65 mm | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 1 | |
| Drallwinkel | 10 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 178 Grad | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SO1204083N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SOGX 120408 42-... | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 111 mm | |
| Nutzlänge L1 | 82 mm | |
| Länge gesamt L | 179 mm | |
| Funktionslänge | 105,35 mm | |
| Gewicht | 1.079 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | ISO 9766 | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 236614 41 | |
| EAN / GTIN | 4047109277625 | |
| Herstellernummer | U42 34100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |