• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Halter 19x33xMK1 für Diamantabrichtplatten

Artikel-Nr.: 236186
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung lose
Produktart Abrichtgerät
Länge 19 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236186
EAN / GTIN 9009012361865
Herstellernummer 236186
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Schwenkhalter ist perfekt für das Einspannen verschiedenster Diamantabrichtplatten geeignet.
  • Erhältlich in diversen Dimensionen, bietet das Produkt höchste Flexibilität für den Einsatz auf sämtlichen Schleifmaschinen.
  • Ebenso kann der Neigungswinkel eingestellt werden, um optimale Verhältnisse zu schaffen.

Vorteil:

  • Hohe Flexibilität durch diverse Dimensionen
  • Ausgezeichnete Qualität für beste Ergebnisse
  • Durch Verstellbarkeit des Neigungswinkels für alle Anforderungen und Maschinen geeignet

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Abricht- und Schärfwerkzeug

Hinweis:

  • Zum Einspannen von Diamantabrichtplatten auf diversen Schleifmaschinen