{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
Magic Drill DRV
|
|
| Anzahl Schneiden, gesamt |
1
|
|
| Schneidendurchmesser, min. Dc |
32 mm
|
|
| Länge gesamt L |
274 mm
|
|
| Nutzlänge L1 |
192 mm
|
|
| Auskraglänge A |
215 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
32 mm
|
|
| Innenkühlung |
ja
|
|
| Aufnahmetyp |
Zylinderschaft
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
32 mm
|
|
| Länge Schaft LS |
59 mm
|
|
| Schaftausführung |
HE
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Spannutenlänge |
192 mm
|
|
| Winkel, 1. Stufe |
180 Grad
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Schneidplattendicke T |
4,1 mm
|
|
| Befestigungsart Schneidplatte |
S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
|
|
| Bezeichnung Schneidplatte |
SCMT0904..
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Bohren ins Volle (BVB)
|
|
| Produktart |
Vollbohrer für Schneideinsätze
|
|
| Wendeplattengröße |
09
|
|
| Maximale Verstellgrenze V |
0,5 mm
|
|
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis |
6×D
|
|
| Bohrverwendung |
bedingt Paketbohren; bedingt Querbohren; bedingt Zentrierbohren; bedingt ballig; bedingt schräg Anbohren; bedingt schräger Austritt
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 236068 32 | |
| EAN / GTIN | 4960664833870 | |
| Herstellernummer | THD11705 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |