Magic Drill DRV Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 6×D, ⌀ DC: 31mm

Artikel-Nr.: 236068 31
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
⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
Magic Drill DRV
Anzahl Schneiden, gesamt
1
Schneidendurchmesser, min. Dc
31 mm
Länge gesamt L
268 mm
Nutzlänge L1
186 mm
Auskraglänge A
209 mm
Durchmesser Schaft DS
32 mm
Innenkühlung
ja
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmeausführung
metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch
32 mm
Länge Schaft LS
59 mm
Schaftausführung
HE
Kühlschmierstoff
ja
Spannutenlänge
186 mm
Winkel, 1. Stufe
180 Grad
Schnittstelle
Trennstelle 1
Schneidplattendicke T
4,1 mm
Befestigungsart Schneidplatte
S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Bezeichnung Schneidplatte
SCMT0904..
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Produktart
Vollbohrer für Schneideinsätze
Wendeplattengröße
09
Maximale Verstellgrenze V
0,6 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis
6×D
Bohrverwendung
bedingt Paketbohren; bedingt Querbohren; bedingt Zentrierbohren; bedingt ballig; bedingt schräg Anbohren; bedingt schräger Austritt
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236068 31
EAN / GTIN 4960664833863
Herstellernummer THD11704
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Ausführung:

Wendeplatten-Bohrer mit ausgezeichneter Spanabfuhr für Bohrtiefen bis 6xD. Hocheffiziente Bearbeitung mit hoher Schnittgeschwindigkeit durch Kombination aus CVD-Außen-Wendeplatte und einer PVD-Innen-Wendeplatte. Ausgezeichnete Bohrgenauigkeit und geringer Schnittdruck führen zu besten Bohrergebnissen. Mit Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche.
Gr. 12 - 39: Bohrungstoleranz: ⌀ DC 0 / +0,45 mm.
Gr. 40 - 60: Bohrungstoleranz: ⌀ DC 0 / +0,50 mm.

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236070 bis Nr. 236125.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben und zusätzlichen 2 Stk. Ersatzklemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Empfehlung:

Beim Bohren auf schrägen Oberflächen, halbzylindrischen Bohrungen, auskammern von Bohrungen, aufbohren und angefasten Bohrungen die Schnittgeschwindigkeit auf 120m/min reduzieren. Für diese Bearbeitungen wird auf der Außenschneide eine PVD-Wendeschneidplatte empfohlen.

Achtung:

Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab. Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr. Bitte Schutzvorkehrungen treffen. Anfasaufsatz und Exzenterhülse auf Anfrage lieferbar.