• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsbolzen lang 14 mm

Artikel-Nr.: 2358352
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Führungszapfen
Durchmesser Zapfen 14 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2358352
EAN / GTIN 4046459099239
Herstellernummer 2358352
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Im Lieferumfang von KL-0039-1701 enthalten.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 140 mm
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Aussen-Ø: 14 mm
  • Antriebsart:
    • mechanisch
    • hydraulisch