• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saalbesen Elaston mit Metallstielhalter 60 cm

Artikel-Nr.: 234306
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperbreite 600 mm
Körpermaterial Holz
Bürstenbreite 600 mm
Bestückung Elaston
Besatzform voll besteckt
Besatzfarbe rot
Stielsystem schwerer Metallstielhalter aufgeschraubt
Produktart Besen
Anwendungsbereich – Verschmutzung – für groben Schmutz, extrem haltbar
Anwendungsbereich – Boden – Universale Anwendung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 234306
EAN / GTIN 4250560509499
Herstellernummer 234306
L-Nummer L00760 634
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Saalbesen Elaston mit Metallstielhalter Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb