{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Gewindegröße d1 | M3 | |
| Antriebsprofil | TORX® Innen | |
| Antriebsgröße | TX9 | |
| Gewindesteigung P | 0,5 mm | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | M | |
| Länge gesamt L2 | 7,5 mm | |
| empfohlenes Anzugsmoment max. | 2,2 Nm |
| Artikelnummer | 232990 TX9 | |
| EAN / GTIN | 4045197506221 | |
| Herstellernummer | 232990 TX9 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |