{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Tamaño de rosca d1 | M3 | |
| Perfil de accionamiento | TORX® interior | |
| Tamaño accionamiento | TX9 | |
| Paso de rosca P | 0,5 mm | |
| Contenido | Juego / surtido | |
| Tipo de producto | Tornillo de máquina | |
| Tipo de rosca | M | |
| Longitud total L2 | 7,5 mm | |
| Par de apriete máx. recomendado | 2,2 Nm |
| Número de artículo | 232990 TX9 | |
| EAN / GTIN | 4045197506221 | |
| Número del fabricante | 232990 TX9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |