• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung 150 mm, mit Bremse

Artikel-Nr.: 2329042
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2329042
EAN / GTIN 4036976129359
Herstellernummer 2329042
L-Nummer L60160 6028
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Verlängerung wird zwischen Traverse und Haken eingesetzt und kann die Spanntiefe unbegrenzt erweitern
  • Aus einem Stück geschmiedet
  • Mehr Sicherheit durch Hakenbremse

Merkmal:

  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 150 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Hakenbremse vorhanden: ja
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater