• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saalbesen Arenga mit Metallstielhalter 80 cm

Artikel-Nr.: 232803
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperbreite 400 mm
Körpermaterial Holz
Bürstenbreite 400 mm
Bestückung Arenga
Besatzform voll besteckt
Besatzfarbe schwarz
Stielsystem schwerer Metallstielhalter aufgeschraubt
nassfest ja
mit Kratzblech nein
Produktart Besen
Anwendungsbereich – Verschmutzung für universalen Einsatz
Anwendungsbereich – Boden Universale Anwendung
mit Loch zum Aufhängen nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232803
EAN / GTIN 4250560509239
Herstellernummer 232803
L-Nummer L00760 134
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Saalbesen Arenga mit Metallstielhalter Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb