{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
HiPer-Drill
|
|
| Anzahl Schneiden, gesamt |
2
|
|
| Schneidendurchmesser, min. Dc |
49 mm
|
|
| Länge gesamt L |
394 mm
|
|
| Nutzlänge L1 |
255 mm
|
|
| Auskraglänge A |
324 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
40 mm
|
|
| Innenkühlung |
ja
|
|
| Aufnahmetyp |
Zylinderschaft
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL04001011
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
40 mm
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Länge Schaft LS |
70 mm
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
HiPer Drill Grundelement
|
|
| Schneidendurchmesser, max. Dc |
50,99 mm
|
|
| Körperdurchmesser D2 |
50 mm
|
|
| Spannutenlänge |
318 mm
|
|
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze |
10,15 mm
|
|
| Anbaulänge, Halter |
279,1 mm
|
|
| Drallwinkel |
13 Grad
|
|
| Einstellbarkeit |
Einstellung nicht möglich
|
|
| Winkel, 1. Stufe |
135 Grad
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Schneidplattendicke T |
17,6 mm
|
|
| Befestigungsart Schneidplatte |
P (mit zyl. Bohrung über Bohrung geklemmt)
|
|
| Trennstellenkodierung Schneidplatte |
HOG-2316xx490
|
|
| Bezeichnung Schneidplatte |
231640 49
|
|
| Funktionslänge |
324 mm
|
|
| Gewicht |
3 992 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Bohren ins Volle (BVB)
|
|
| Produktart |
Vollbohrer für Schneideinsätze
|
|
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis |
5×D
|
|
| Bohrverwendung |
bedingt Paketbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräg Anbohren; bedingt schräger Austritt
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 231610 49 | |
| EAN / GTIN | 4062406641511 | |
| Herstellernummer | 231610 49 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |