{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 41 mm | |
| Länge gesamt L | 257 mm | |
| Nutzlänge L1 | 129 mm | |
| Auskraglänge A | 187 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 40 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Trennstellenkodierung | ZYL04001011 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 40 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 70 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | HiPer Drill Grundelement | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc | 42,99 mm | |
| Körperdurchmesser D2 | 48 mm | |
| Spannutenlänge | 181 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 8,49 mm | |
| Anbaulänge, Halter | 149,1 mm | |
| Drallwinkel | 13 Grad | |
| Einstellbarkeit | Einstellung nicht möglich | |
| Winkel, 1. Stufe | 135 Grad | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidplattendicke T | 14,8 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | P (mit zyl. Bohrung über Bohrung geklemmt) | |
| Bezeichnung Schneidplatte | 231640 41 | |
| Funktionslänge | 187 mm | |
| Gewicht | 2 157,202 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
| Bohrverwendung | bedingt Paketbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräg Anbohren; bedingt schräger Austritt | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 231605 41 | |
| EAN / GTIN | 4062406641405 | |
| Herstellernummer | 231605 41 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |