• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreikantschaber

Artikel-Nr.: 231
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Variante Dreikantschaber
Material Werkzeugstahl
Länge gesamt L 200 mm
Länge Klinge 200 mm
Form Klinge Dreikant
Inhalt Einzelteil
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231
EAN / GTIN 3148511545003
Herstellernummer 231
L-Nummer L60130 6036
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge verchromt, poliert, aus hochwertigem Stahl, und Heft aus lackiertem Holz
  • Klingenlänge: 200 mm

Merkmal:

  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 180