Grattoir triangulaire

Réf.: 231
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Variante grattoirs triangulaires
Matériau acier à outils
Longueur totale L 200 mm
Longueur lame 200 mm
Forme lame triangulaire
Sommaire pièce unique
Type de produit grattoir

Identification et classification

Référence article 231
EAN / GTIN 3148511545003
Réf. fabricant 231
Article hors catalogue L60130 6036
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits:Lame chromée, polie, en acier de haute qualité, et manche en bois laquéLongueur de la lame: 200 mm

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 200
  • [g]: 180