{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Körperbreite | 300 mm | |
| Körpermaterial | Holz | |
| Bestückung | Kokos | |
| Besatzform | voll besteckt | |
| Besatzfarbe | natur | |
| Stielsystem | Stielloch | |
| Produktart | Besen | |
| Form | gerade | |
| Anwendungsbereich – Verschmutzung | für universalen Einsatz | |
| Anwendungsbereich – Boden | Universale Anwendung |
| Artikelnummer | 230310 | |
| EAN / GTIN | 4250560519535 | |
| Herstellernummer | 230310 | |
| L-Nummer | L00760 100444 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |