• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNFFA 40R-3IQ Verstärkte Schneidenträger zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 2302558
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Länge L 90 mm
Höhe h1 32 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2302558
EAN / GTIN 7291075310900
Herstellernummer 2302558
L-Nummer L23920 2628

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 23 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 46 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 40 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 23 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 9.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm