• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNFFH 80R-4IQ Schneidenträger zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 2302417
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Länge L 150 mm
Höhe h1 32 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2302417
EAN / GTIN 7291075310665
Herstellernummer 2302417
L-Nummer L23920 223

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 32 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 150 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 80 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 3.8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm