• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GM D100-3DG-1.000K Schlitzfräser für Schneideinsätze mit Selbstklemmung

Artikel-Nr.: 2301733
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301733
EAN / GTIN 7291075201413
Herstellernummer 2301733
L-Nummer L24130 54

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.14″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3.94″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.132″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.106″ ,Nabendicke (THUB) 0.095″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.14″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.94″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.132″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.106″
  • Nabendicke (THUB): 0.095″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GIP 3.00
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 6
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 800 Rev/min

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen