• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

KYOCERA Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 28/3L mm

Artikel-Nr.: 225200 28/3L
Rabatt
259,16 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Plungen; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 28 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Plungen; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 10 mm
Auskraglänge L1 29 mm
Gesamtlänge Lges 120 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende Wendeschneidplatte LOMU1004
Wendeplattengröße 10
Wendeplattenschraube 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 225200 28/3L
EAN / GTIN 4960664648177
Herstellernummer THN05025

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb