• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gefraester Bohrer 7 mm

Artikel-Nr.: 222A.T7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nenn-⌀ DC 7 mm
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 222A.T7
EAN / GTIN 3148511506721
Herstellernummer 222A.T7
L-Nummer L60130 10423
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Stahl bis 800 MPA, rostfreien Stahl, Grauguss, Aluminiumlegierungen

Merkmal:

  • d [mm]: 7,0
  • L [mm]: 107
  • Gewicht in Gramm: 25