KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte PNMU 1205 ANER-GM, für Planfräser, PR1510

Artikel-Nr.: 222814 GG
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass minimal geeignet
nass maximal geeignet
Herstellerbezeichnung PNMU 1205 ANER-GM
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Grundform fünfeckig
Schneidplattenbreite 17,03 mm
Schneidplattenstärke 5,56 mm
Schneidplattenlänge 12,38 mm
Schneidplattenausführung rechts
Schneidkantenlänge 12,38 mm
Schneidplattendurchmesser 17,03 mm
Eckenradius 0 mm
Eckenfasenlänge 2 mm
Eckenfasenwinkel 28 Grad
Eckenwinkel 108 Grad
Spanwinkel 0 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
Schnittbedingung durchgehend
ISO-Code PNMU 1205 ANER-GM
Ausführung Spanbrecher GM
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Werkzeuganwendungsgruppe HOG
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PR1510
Beschichtung Megacoat Nano
Sorte PR1510
Schneidplattendicke 5,56 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte PN1205AN3R
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 PN1205AN3R
Bezeichnung Schneidplatte PNMU 1205 ANER-GM
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 10 St.
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material Stahl (P); hitzebeständige Superlegierungen (S); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gefast und gerundet (S)
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 10 St.
Gewicht 15 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 222814 GG
EAN / GTIN 4960664671144
Herstellernummer TLA05050
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

GG(G)
K
180
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.