{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | PNMU 1205 ANER-GM | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | cinq côtés | |
| Lame large B | 17,03 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 5,56 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 12,38 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Longueur de l’arête de coupe l | 12,38 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 17,03 mm | |
| rayon d’angle R | 0 mm | |
| longueur du chanfrein de bec C | 2 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 28 degré | |
| angle de pointe | 108 degré | |
| angle de coupe | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | PNMU 1205 ANER-GM | |
| Exécution brise-copeaux | GM | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Groupe d’applications d’outillage | HOG | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PR1510 | |
| Revêtement | Megacoat Nano | |
| Nuance | PR1510 | |
| Epaisseur de plaquette T | 5,56 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | PN1205AN3R | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | PN1205AN3R | |
| Désignation de la plaquette | PNMU 1205 ANER-GM | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 10 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M); alliages spéciaux réfractaires (S) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage et arrondi (S) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 10 pc. | |
| Poids | 15 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 222814 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664671144 | |
| Réf. fabricant | TLA05050 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |