• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/3 mm

Artikel-Nr.: 222055 40/3
Rabatt
306,30 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 40 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Weldonschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 23 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie 3,5 mm
Auskraglänge L1 50 mm
Gesamtlänge Lges 112 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 63 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 78 mm
Rampingwinkel αmax 0,92 Grad
Rampinglänge L für αmax 22,4 mm
passende Wendeschneidplatte SOMT1004
Wendeplattengröße 10
Wendeplattenschraube 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Einstellwinkel κ 10 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222055 40/3
EAN / GTIN 4960664707553
Herstellernummer THN07636

Beschreibung

Beschreibung:

Der Hochvorschubfräser MFH Harrier ermöglicht kurze Bearbeitungszeiten durch hohe Vorschubwerte mit hohen Schnitttiefen. Die Kombination aus konvexen Schneidkanten und dem Anstellwinkel reduzieren die Schnittkraft und minimieren die Vibrationsneigung.

Verwendung:

Zur Produktivitätssteigerung beim Plan-, Taschen- und Nutfräsen. Große Auskraglängen beim Tauchfräsen sind durch die geringe Schnittkraft kein Problem.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript