KYOCERA Hochvorschubfräser MFH micro mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LPGT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/4 mm

Artikel-Nr.: 221942 16/4
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung Weldonschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 12 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,5 mm
Auskraglänge L1 25 mm
Gesamtlänge Lges 73 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 28 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 30 mm
Rampingwinkel αmax 1,03 Grad
Rampinglänge L für αmax 11,1 mm
passende Wendeschneidplatte LPGT 0102..
Wendeplattenschraube 229722 (6IP; 0,6Nm)
Einstellwinkel κ 11 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221942 16/4
EAN / GTIN 4960664778447
Herstellernummer THN08253

Beschreibung

Ausführung:

Für eine äußerst wirtschaftliche Bearbeitung durch hohe Vorschübe. Vibrationsminderung durch Schnittkraftreduzierung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten