HAIMER MILL VHM-Fräser, AlTiN, ⌀ f9 DC: 2mm

Artikel-Nr.: 220291 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f9
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung AlTiN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f9
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 32 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 7 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 9 mm
Freistellungs-⌀ D1 1,9 mm
Gesamtlänge L 58 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,011 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,013 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 220291 2
EAN / GTIN 2050002068209

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
480
Alu (kurzspanend)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Stahl < 500 N/mm²
P
275
Stahl < 750 N/mm²
P
255
Stahl < 900 N/mm²
P
210
Stahl < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Für den universellen Einsatz in Stahlwerkstoffen und hochlegierten Stählen, insbesondere INOX. Mit zylindrischem Kern für optimierte Werkzeugsteifigkeit beim Nutfräsen. Garantierte Prozesssicherheit beim Rampen und Bohrzirkularfräsen durch spezielle Stirngeometrie.

Hinweis:

Werkzeugaufnahmen mit SAFE-LOCK Auszugsicherung finden Sie im Programmteil Spanntechnik.
Form HB mit Nr. 220291 bestellen.