{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Schneidstoff | HSS | |
Innenkühlung | nein | |
maximale Einschnitttiefe ae max | 20 mm | |
Kragen-⌀ d1 | 40 mm | |
Grundhalter-⌀ d2 | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges für ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Gesamtlänge Lges für ap 2,2 mm | 52 mm | |
Gesamtlänge Lges für ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XC.. 1125 | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer | 218428 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197533999 |