• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Kapuze High Vis Rot S

Artikel-Nr.: 216619775500S
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
Unisex-Größe S

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216619775500S
EAN / GTIN 7330509661826
Herstellernummer 216619775500S

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

Reflex
Reflektierende Details an der Kapuze

Innenfutter
Air-Mesh-Futter

Passt zu
Artikel 4462, 4828, 4827, 4780

Größenerläuterung
Größe S passt zu Jacke Größe S, M. Größe L passt zu Jacke Größe L, XL. Größe XXL passt zu Jacke Größe XXL, 3XL. Größe 4XL passt zu Jacke Größe 4XL und aufwärts

Beschreibung:

  • Abnehmbare High Vis Kapuze mit einem flexiblen AirMesh Futter und Reflexdetails
  • Passt zu einigen Jacken verschiedener Art - sowohl zu leichten Shell Jacken, als auch zu Wintermänteln, z
  • B
  • 4462, 4828, 4827, 4780