{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge Lges | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,29 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 8,85 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 0602.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215609 12/2 | |
EAN / GTIN | 4045197409799 |